カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- Ecliptek(28)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 富士電機(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr13e」の検索結果

バスドライバ STMicroelectronics 表面実装 SOIC
STMicro¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.25mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃ISO9141プロトコルバスインターフェイス. ISO9141規格対応インターフェイス機能は、自動車診断用途での双方向シリアル通信を可能にする目的で設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 24-Pin SOIC ステッパ
STMicro¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 0.75A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 46 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 46 V●動作供給電圧 Min : 10 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応