カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • brembo(10)
  • Ecliptek(6)
  • Northern country(11)
  • SMC(8)
  • TRACO POWER(22)
  • uni(三菱鉛筆)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • ウッドワン(5)
  • コノエ(114)
  • ダイニチ工業(6)
  • ホンダ(69)
  • ミツビシ(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 大阪魂(8)
  • 富士電機(6)
  • 第一計器(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr18」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD1117AS18TR STMicro

    LD1117AS18TR

    STMicro
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.8入力電圧(V)10出力電流(A)1精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3-Pin, LD1117DT18TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3-Pin, LD1117DT18TR

    STMicro
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3+Tab-Pin, LD1117S18TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3+Tab-Pin, LD1117S18TR

    STMicro
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18CA-TR

    STMicro
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMAJ18CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMAJ18CA-TR

    STMicro
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 59A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TR

    STMicro
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 33.2V, SMA6J18CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 33.2V, SMA6J18CA-TR

    STMicro
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 33.2V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.03mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ STMicro

    STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    STMicro
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

    STMicro
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷