カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- コノエ(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- KSフィルター(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ホンダ(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr820」の検索結果

STマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TR
STMicro¥179,800税込¥197,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応