カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- BIGM(丸山製作所)(6)
- brembo(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- SMC(5)
- TOTO(3)
- Vesrah(3)
- VISHAY(6)
- アズワン(2)
- イノック(2)
- コスモスビード(24)
- コンサス(3)
- セキスイ(7)
- ナベヤ(6)
- マルヤス電業(4)
- 日本理化学器械(NRK)(6)
- 東京スクリーン(5)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ts125」の検索結果

STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)8日以内出荷仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT
STMicro¥789税込¥8681袋(5個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応