カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- ParkerTAIYO(48)
- IDEC(和泉電気)(13)
- オチアイ(9)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- PITWORK(日産)(3)
- 大阪魂(3)
- オイレス工業(2)
- 佐文工業所(2)
- KSフィルター(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- オーエッチ工業(1)
- コノエ(1)
- ダイヘン(1)
- ネグロス電工(1)
- マキタ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tw45」の検索結果
特価

STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ
STMicro¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応