カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MICROCHIP(149)
  • NEC(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • ブロードウォッチ(10)
  • EIZO(8)
  • ロジテック(7)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(5)
  • マザーツール(5)
  • ATEN(5)
  • RS PRO(5)
  • VAIO(5)
  • Dynabook(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • ケニス(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb64」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS STMicro

    STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS

    STMicro
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL STMicro

    STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL

    STMicro
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    分類 開発キット。テクノロジー MCU。プロセッサ品番 STM32F103ZET6。STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6

    STMicro
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7

    STMicro
    84,980税込93,478
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL

    STMicro
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RBT6

    STMicro
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 64 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 8×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 7●CANチャンネル数 - 0●寸法 - 10×10×1.45mm●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103RET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103RET6

    STMicro
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●UARTチャンネル数 : 0●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VDT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VDT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 384 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●ADCユニット数 : 2mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VCT6

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●LINチャネルの数 : 0mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F107RCT7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F107RCT7

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●PCIチャンネル数 : 0mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6

    STMicro
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 16 (CCM) kB、64 (SRAM) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 1●SPIチャンネル数 - 4●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8L STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8L

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6

    STMicro
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.536 kB, 64 kB●最大周波数 : 24MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6

    STMicro
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB、128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●高さ : 0.55mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. RISCコア:ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7 チャンネルの DMA コントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス:I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F

    STMicro
    899税込989
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B

    STMicro
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F101C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F101C8T6

    STMicro
    179,800税込197,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 36MHz●RAMサイズ - 10 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 3×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●幅 - 7.2mm●STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 - +85 - 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F030C8T6TR STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F030C8T6TR

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F030R8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F030R8T6

    STMicro
    45,980税込50,578
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●I2C(TM)ャンネル数 - 2●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6

    STMicro
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●標準動作供給電圧 - 1.7 - 3.6 V●データレート - 42Mbps●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
usb分配特集