カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 東和制電工業(TOWA)(75)
  • 富士電機(28)
  • CIO(19)
  • ハーティング(17)
  • RS PRO(16)
  • サンワサプライ(13)
  • VISHAY(12)
  • DiodesZetex(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • エスコ(10)
  • CKD(10)
  • 三菱電機(10)
  • アドテック(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
  • 日本バルカー(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • カシムラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-65a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOP STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 120A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 125ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15STMicro(1件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15STMicro
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 75A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
319税込351
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 59V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 59V, 2-Pin DO-15STMicro
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 59V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 68A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
459税込505
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 618V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 618V, 2-Pin DO-201STMicro
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 618V最小ブレークダウン電圧 = 332V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 299Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 16A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 電流検出アンプ STMicroSTマイクロ, 電流検出アンプSTMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
欠品中
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 48.3V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 48.3V, 2-Pin DO-15STMicro
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 48.3V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 83A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201STMicro
669税込736
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15STMicro
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.7V最小ブレークダウン電圧 = 37.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 3.53mmTransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15STMicro
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 529V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 529V, 2-Pin DO-201STMicro
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 529V最小ブレークダウン電圧 = 285V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 256Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 178V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 178V, 2-Pin DO-201STMicro
780税込858
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 178V最小ブレークダウン電圧 = 95V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 56A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBTSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220ABSTMicro
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
sw-65特集