カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 東芝(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ニムラ(4)
- DiodesZetex(4)
- エスコ(3)
- アメリカン電機(3)
- MICROCHIP(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- VISHAY(3)
- RS PRO(3)
- onsemi(3)
- ニチフ(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「v1.25-6」の検索結果

STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDT
STMicro¥66,980税込¥73,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応