カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MICROCHIP(245)
  • Texas Instruments(72)
  • SMC(36)
  • 東芝(20)
  • onsemi(20)
  • DiodesZetex(18)
  • BROADCOM(11)
  • テンパール工業(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • LASCAR(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TDK(4)
  • 三菱電機(4)
  • ALLIANCE MEMORY(4)
  • マリンテック(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • RENESAS(3)
  • ROHM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5-8」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR

    STMicro
    599税込659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 5.5 V。ラインレギュレーション = 200 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 8。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100

    STMicro
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32768 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 32768年。EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8192 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8192ns。EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit

    STMicro
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 131072 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit

    STMicro
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 1kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 64 K x 16ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 16bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 64k
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

    STMicro
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100

    STMicro
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 2kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 256×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●ワード数: 256年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM

    STMicro
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 1Mbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SO●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128 K x 8 ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●M24M01 は、 128 K x 8 ビットに整理された 1 Mbit I2C 互換 EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブルメモリ)です。 M24M01-R は、 1.8 ~5.5 V の供給電圧で動作でき、 M24M01-DF は、 -40~5.5 V の周囲温度範囲で -40~+85℃ の電源電圧で動作しますすべての I2C バスモードに対応: 1 MHz 400 kHz 100 kHz メモリアレイ: 1 M ビット( 128 KB )の EEPROM ページサイズ: 256バイト 書き込みロック可能な追加ページ( M24M01-D オーダーコード) シングル供給電圧及び高速: 1.7 → 5.5 V で 1 MHz のクロック 書き込み: バイト書き込み時間: 5 ms 以内 ページの書き込み時間は 5 ms 以内 動作温度範囲: 40 → +85℃ です ランダム及びシーケンシャル読み取りモード メモリアレイ全体の書き込み保護 ESD / ラッチアップ保護を強化 400万回を超える書き込みサイクル 200 年を超えるデータ保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics シングル オペアンプ

    STMicro
    649税込714
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM8S STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S

    STMicro
    599税込659
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

    STMicro
    359税込395
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM

    STMicro
    649税込714
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス バッテリフューエルゲージIC STMicro

    STマイクロエレクトロニクス バッテリフューエルゲージIC

    STMicro
    1,698,000税込1,867,800
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●電池タイプ: Lithium-イオン●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●標準動作供給電圧: 2.7 → 5.5 V●寸法: 3.2×3.1×0.95mm●長さ: 3.2mm●幅: 3.1mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電圧 Max: 7 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電圧 Min: -0.3 V●バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オーディオアンプ IC, モノラル AB級, 8-Pin MSOP STMicro

    STMicroelectronics オーディオアンプ IC, モノラル AB級, 8-Pin MSOP

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 1チャンネルモノ最大電力 = 1.2 W @ 8 Ω実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 2.2 → 5.5 V電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz幅 = 3.1mmヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV822IDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV822IDT

    STMicro
    199,800税込219,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 5.5MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 1.7V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 5.5 VmV●入力電圧範囲 : 2.5 → 5.5 VnARoHS指令(10物質対応)対応
  • 不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro

    不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 256kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 256kbit

    STMicro
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit

    STMicro
    95税込105
    1個
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbit

    STMicro
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オーディオアンプ IC STMicro

    STMicroelectronics オーディオアンプ IC

    STMicro
    2,798税込3,078
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : Precision, Zero Drift●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 400kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 135 dB●幅 : 2.15mm●TSZ122、超高精度、ゼロドリフト、微電力、5 Vオペアンプ. TSZ122高精度オペアンプは、低入力オフセット電圧と実質ゼロドリフトを実現しています。. 高い精度と安定性: オフセット電圧5 μV最大 レールツーレール入力 / 出力 動作電圧: 1.8 → 5.5 V 低消費電力: 40 μA最大(5 V) ゲイン帯域幅積: 400 kHz標準 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100

    STMicro
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 1kbit●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128ワード 8ビット、64ワード 16ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数: bit,16bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バスRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス バッテリチャージャIC STMicro

    STマイクロエレクトロニクス バッテリチャージャIC

    STMicro
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSU101ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSU101ILT

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 9kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 2.4 GHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 265nV/√Hz●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, 電流検出アンプ STMicro

    STマイクロ, 電流検出アンプ

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター STMicro

    STMicroelectronics シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター

    STMicro
    659税込725
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル STMicro

    STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 温度センサ IC STMicro

    STMicroelectronics 温度センサ IC

    STMicro
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit

    STMicro
    269税込296
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 512kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応