カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- SMC(3,297)
- 三菱電機(15)
- onsemi(10)
- タンガロイ(8)
- ホンダ(7)
- ギガ・セレクション(7)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- 日立産機システム(5)
- MG(旧エム・システム技研)(5)
- マルツエレック(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 明邦化学(4)
- ダイナフロー(4)
- 谷沢製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- QNAP(3)
- LITTELFUSE(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「vsd」の検索結果

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5
STMicro¥369税込¥4061袋(20個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5
STMicro¥429税込¥4721袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, ESDA6V1BC6
STMicro¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 80W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLY
STMicro¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25L
STMicro¥629税込¥6921袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2L
STMicro¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 14.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●寸法 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3L
STMicro¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●長さ 2.9mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LY
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 5.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 25A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.04×1.75×1.3mm●高さ : 1.3mm●このデバイスは、 1 ライン又は 2 ラインを ESD 過渡から保護するように設計されたダイオードアレイです。ライン静電容量の低減と基板スペースの節約の両方が必要な用途に最適です。ピン 1 と 2 のみを接続することで、双方向サプレッサとして使用することもできます。デュアル単方向 Transil 機能 低漏洩電流: IR 最大 RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1-5W6
STMicro¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 100W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 5●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応