カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SUNON
  • EBM PAPST(144)
  • 山洋電気(105)
  • RS PRO(68)
  • オリエンタルモーター(22)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • COMAIR ROTRON(7)
  • ベッセル(6)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • シシド静電気(4)
  • 日本電産サーボ(4)
  • メルコテクノレックス(4)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日東工業(3)
  • MICRONEL(3)
  • PFANNENBERG(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • さくら電子(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc fan dc24v」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.56W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5426アズワン品番65-8084-21
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428アズワン品番65-8084-25
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407アズワン品番65-8085-76
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439アズワン品番65-8085-80
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:940mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5408アズワン品番65-8084-20
ブロアファン PFシリーズ SUNONブロアファン PFシリーズSUNON
7,598税込8,358
1個
欠品中
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:24 V●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5433アズワン品番65-8085-60
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mmSUNON
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437アズワン品番65-8086-10
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
冷却(制御機器)カテゴリ