カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SUNON
  • XP POWER(13)
  • マリンテック(9)
  • コーセル(4)
  • TDKラムダ(4)
  • LASCAR(4)
  • マルツエレック(4)
  • ABB(3)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • セルスター(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • Texas Instruments(2)
  • アルインコ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アーガス(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 5v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm

    SUNON
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391アズワン品番65-8087-15
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm

    SUNON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409アズワン品番65-8079-05
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 35 x 35 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 35 x 35 x 10mm

    SUNON
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:35 x 35 x 10mm●高さ:35mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:7.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5396アズワン品番65-8086-98
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm

    SUNON
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403アズワン品番65-8084-14
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mm

    SUNON
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395アズワン品番65-8085-82
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm

    SUNON
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:20 x 20 x 10mm●高さ:20mm●消費電力:530mW●奥行:10mm●風量:1.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5388アズワン品番65-8085-51
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm

    SUNON
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399アズワン品番65-8088-29
冷却(制御機器)カテゴリ