カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SUNON
- CKD(4)
- KYOCERA AVX(5)
- NAKATAKI(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- RS PRO(26)
- SMC(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- エスコ(13)
- カナフジ電工(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ニッサン(228)
- ネグロス電工(4)
- メトカル(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三菱ふそう(4)
- 富士変速機(100)
- 東芝キヤリア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vx10」の検索結果
特価
関連キーワード

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421アズワン品番65-8088-10
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:960mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5406アズワン品番65-8084-19
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422アズワン品番65-8084-12
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:940mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5408アズワン品番65-8084-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら