カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ノールマ
- 右下精器製造(8)
- トヨタ(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 日野自動車(4)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- コクゴ(1)
- スズキ(1)
- ADVANTEC(1)
- いすゞ自動車(1)
- ナリカ(1)
- 平野鞄(1)
- 建機Platform(1)
「21211-01」の検索結果

NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12
ノールマ¥359税込¥3951個4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5