カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • ネジ式(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 継手(7)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ホース継手(1)
絞り込み
バンド幅(mm)
  • 9(3)
  • 12(5)
最大径(Φmm)
  • 20以下(3)
  • 30以下(4)
  • 40以下(5)
  • 50以下(5)
  • 60以下(4)
  • 70以下(5)
  • 80以下(4)
  • 90以下(3)
  • 100以下(2)
  • 150以下(3)
  • 200以下(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(7)
ブランド
  • ノールマ
  • コクゴ(1)
  • ヨシムラ(2)
  • NORMA GROUP(ノールマグループ)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • タカノ(20)
  • SPARKFUN(20)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • D'Addario(10)
  • SIEMENS(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • martor(7)
  • RS PRO(7)
  • Phenomenex(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • コミネ(4)
  • Victor(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「norma」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430

    ノールマ
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9

    ノールマ
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
  • NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430

    ノールマ
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12

    ノールマ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430

    ノールマ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9

    ノールマ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12

    ノールマ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方型異径ホース継手 ノールマ

    二方型異径ホース継手

    ノールマ(50件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(24件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方型ホース継手 ノールマ

    二方型ホース継手

    ノールマ(39件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
  • T型異径ホース継手 ノールマ

    T型異径ホース継手

    ノールマ(38件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス型ホース継手 ノールマ

    クロス型ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状クロス種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型異径ホース継手 ノールマ

    Y型異径ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方型ホース継手 ノールマ

    二方型ホース継手

    ノールマ
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    102日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)2.7寸法D3(Φmm)5使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma
  • amano