カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUSUMU
- KOA(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- RS PRO(8)
- VISHAY(6)
- YAGEO(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ワンダーピュア(1)
- BOURNS(1)
- onsemi(1)
- ETON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「270ω 2w」の検索結果

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 270Ω, ±0.5%
SUSUMU¥469税込¥5161袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 270Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応