カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SUSUMU
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • VISHAY(19)
  • KOA(13)
  • YAGEO(8)
  • RS PRO(7)
  • audio-technica(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BOURNS(5)
  • 釜屋電機(3)
  • オーム電機(2)
  • LINKMAN(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ケニス(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • オースミ電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47ω 2w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47Ω, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47Ω, ±0.1%SUSUMU
279税込307
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 47mΩ, ±1% SUSUMU進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 47mΩ, ±1%SUSUMU
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±0.1%SUSUMU
519税込571
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応