カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 汎用ロジック(2)
絞り込み
ブランド
  • SUSUMU
  • RS PRO(44)
  • ROHM(6)
  • KOA(42)
  • VISHAY(52)
  • ARCOL(OHMITE)(21)
  • ARCOLECTRIC(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • YAGEO(57)
  • BOURNS(24)
  • KEMET(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • AVX(7)
  • EPCOS(6)
  • 釜屋電機(6)
  • SCHAFFNER(5)
  • ニチコン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470ω」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 470Ω, ±0.5% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 470Ω, ±0.5%

    SUSUMU
    419税込461
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -25ppm/℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 470mΩ, ±1% SUSUMU

    進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 470mΩ, ±1%

    SUSUMU
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 470mΩパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
抵抗470k特集
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
"470ω" SUSUMU 【通販モノタロウ】