カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUSUMU
- YAGEO(20)
- KOA(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- RS PRO(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- VISHAY(8)
- TAKMAN(2)
- ナリカ(2)
- 釜屋電機(2)
- ホーザン(1)
- ケニス(1)
- BOURNS(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- WELWYN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「510ω 5w」の検索結果
特価

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510Ω, ±0.05%
SUSUMU¥1,298税込¥1,4281袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応