カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SUSUMU
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • エスコ(7)
  • セルタン(7)
  • シロクマ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • 共立(2)
  • アイゼン(2)
  • 東洋佐々木ガラス(2)
  • タカノ(2)
  • KOA(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルアイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P561」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1%SUSUMU
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5%SUSUMU
349税込384
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ez3561特集