カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SUSUMU
- SMC(16)
- ダイヤトレンド(10)
- 泰和電器(4)
- KYO-EI(3)
- 東洋技研(3)
- テンパール工業(2)
- 東京コスモス電機(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- スイデン(1)
- タニタ(1)
- ナカバヤシ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- FUMOTO(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p103b」の検索結果

進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥529税込¥5821袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応