カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUSUMU
- フジキン(5)
- FACOM(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- Vesrah(1)
- RENESAS(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rl-10-r」の検索結果

進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 100mΩ, ±1%
SUSUMU¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応