カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUSUMU
- Festo(9)
- イトーキ(16)
- エスコ(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- 東洋バルヴ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t203-b1」の検索結果

進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応