カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SUSUMU
  • メディアカバーマーケット(63)
  • ベルポニー(17)
  • 住友重機械工業(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • Weller(8)
  • VISHAY(8)
  • ニッサン(6)
  • シグマ光機(6)
  • ラクテム(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • タンガロイ(4)
  • コーワソニア(4)
  • 阪口製作所(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • LG(3)
  • フクシマガリレイ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsr」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 100mΩ, ±1% SUSUMU

    進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 100mΩ, ±1%

    SUSUMU
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 470mΩ, ±1% SUSUMU

    進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 470mΩ, ±1%

    SUSUMU
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470mΩパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 3mΩ, ±1% SUSUMU

    進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 3mΩ, ±1%

    SUSUMU
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 1mΩ, ±1% SUSUMU

    進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 1mΩ, ±1%

    SUSUMU
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応