カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAIKO DENKI
- 555(スリーファイブ)(1)
- DAIKO(大光電機)(5)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- LONGMARCH(5)
- Luci(ルーチ)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(1)
- コイズミ照明(7)
- ストリームライト(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ミドリ安全(1)
- 八光電機(2)
- 大和電業(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「lm275」の検索結果
特価

充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ
TAIKO DENKI¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷から10日以内出荷Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書エコロジー商品省エネ