TAIKO DENKI6日以内出荷
アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×5灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成型シリコン 乳白●寸法:Φ625×高さ395mm●質量:2.6kg●プルスイッチ付(5灯-3-0)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.3lm/W●定格光束:3560lm●消費電力:39W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3746-52エコロジー商品省エネ