カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノガ
- IDEC(和泉電気)(1)
- ヒサゴ(1)
「bp2057」の検索結果
特価

コンパクトCNCバープラー
ノガ¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。