カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モートーン(12)
- サンドビック(2)
- INA(1)
- NIPPO(1)
- グランド印刷(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「ng2000」の検索結果
特価

NG-2ハンドル(ノガグリップ2)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)
ノガ¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500