カテゴリ
- 測定用品(8)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(3)
- アソー(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- カネテック(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 富永工作所(1)
「noga nf1022」の検索結果

ノガフレックスアーム 微調整機構付
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。トラスコ品番114-0175質量(g)278
アーム先端微調整機構付標準ホルダー
ノガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガフレックスアーム
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。トラスコ品番323-9641質量(g)232
ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。