カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- TAKMAN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(388)
- BOURNS(365)
- YAGEO(335)
- VISHAY(297)
- ARCOL(OHMITE)(208)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- RS PRO(93)
- KOA(80)
- TOA(53)
- 東京コスモス電機(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(33)
- omron(オムロン)(26)
- オースミ電機(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 日光化成(20)
- アズワン(18)
- CADDOCK(13)
- ユニペックス(UNI-PEX)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「1ω 10w」の検索結果

セメント抵抗 20W 1kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)1定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 1Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)1入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 51Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)51入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 0.1Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)0.1入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 9.1Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)9.1入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 10MΩ 茶黒黒緑茶
TAKMAN¥109税込¥1201本当日出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒緑茶抵抗(MΩ)10温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
セメント抵抗 20W 0.1Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)0.1入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥189税込¥2081本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-85
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥179税込¥1971本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-23
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ
TAKMAN¥189税込¥2081本欠品中仕様●定格電力:5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-68
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥179税込¥1971本欠品中仕様●定格電力:3W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-15