カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • TAKMAN
  • 三菱電機(64)
  • PMC(47)
  • TORRAS(23)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • SATO(サトー)(11)
  • HAKKO(白光)(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • SWAGE-LINE(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ダイニチ工業(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • RUDY(6)
  • エスコ(5)
  • JB-POWER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FX3」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 30MΩ 橙黒黒緑茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 30MΩ 橙黒黒緑茶TAKMAN
249税込274
1本
5日以内出荷
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒緑茶抵抗(MΩ)30温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶TAKMAN
99税込109
1本
5日以内出荷
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙白黒黄茶抵抗(MΩ)3.9温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白黒銀茶 TAKMAN小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白黒銀茶TAKMAN
27税込30
1本
5日以内出荷
定格電力(W)1/4カラーコード橙白黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.9最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶TAKMAN
99税込109
1本
5日以内出荷
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黄茶抵抗(MΩ)3.3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3MΩ 橙黒黒黄茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3MΩ 橙黒黒黄茶TAKMAN
99税込109
1本
5日以内出荷
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒黄茶抵抗(MΩ)3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙黒銀茶 TAKMAN小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙黒銀茶TAKMAN
27税込30
1本
5日以内出荷
定格電力(W)1/4カラーコード橙橙黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.6Ω 橙青黒銀茶 TAKMAN小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.6Ω 橙青黒銀茶TAKMAN
27税込30
1本
5日以内出荷
定格電力(W)1/4カラーコード橙青黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.6最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶 TAKMAN小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶TAKMAN
27税込30
1本
5日以内出荷
定格電力(W)1/4カラーコード橙黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
関連キーワード
fx3u特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u