カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAKMAN
- モノタロウ(2)
- カシオ計算機(12)
- HIOKI(日置電機)(7)
- シャープ(2)
- SKC(環境測定)(2)
- 三和電気計器(1)
- Casio(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「casio s100」の検索結果

金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 100MΩ 茶黒黒青茶
TAKMAN¥479税込¥5271本3日以内出荷微小電流回路などに使われる超高抵抗です。 ハイメグと呼ばれる特殊品です。外装の汚染が電流リークの原因となることがあるので素手で本体をつかんではいけません。汚染した場合はアルコールなどで洗浄してから使います。 タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒青茶抵抗(MΩ)100温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700