カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- TAKMAN
- モノタロウ(19)
- DAIKO(大光電機)(963)
- DAIKO(大興)(15)
- ARCOL(OHMITE)(193)
- ARCOLECTRIC(270)
- P・O・Pプロダクツ(36)
- SMC(241)
- TRUSCO(39)
- WEIDMULLER(163)
- ジーエルサイエンス(48)
- ダイコー(40)
- 大研化成工業(51)
- 大綱(358)
- 大香(41)
- 大黒工業(489)
- 日大工業(112)
- 第一精工(363)
- 西日本セフティデンキ(60)
- 西邦工業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「daiko」の検索結果
特価
関連キーワード

小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙白黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.9最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黄茶抵抗(MΩ)3.3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.6Ω 橙青黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙青黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.6最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード橙橙黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)3.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 4.3Ω 黄橙黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード黄橙黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)4.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3MΩ 橙黒黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒黄茶抵抗(MΩ)3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 30MΩ 橙黒黒緑茶
TAKMAN¥249税込¥2741本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒緑茶抵抗(MΩ)30温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙白黒黄茶抵抗(MΩ)3.9温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら