カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKMAN
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(18)
  • 三和電気計器(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki dt4261」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 100MΩ 茶黒黒青茶 TAKMAN

    金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 100MΩ 茶黒黒青茶

    TAKMAN
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    微小電流回路などに使われる超高抵抗です。 ハイメグと呼ばれる特殊品です。外装の汚染が電流リークの原因となることがあるので素手で本体をつかんではいけません。汚染した場合はアルコールなどで洗浄してから使います。 タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。
    寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒青茶抵抗(MΩ)100温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700