カテゴリ
- 制御機器(201)
絞り込み
ブランド
- TAKMAN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
「takman」の検索結果

セメント抵抗 20W 1kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)1定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 100Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)
TAKMAN¥4,898税込¥5,3881袋当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 100Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)100入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-55
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
セメント抵抗 20W 2.2Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)
TAKMAN¥5,598税込¥6,1581袋当日出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 5Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)5入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
TAKMAN¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:30KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個アズワン品番67-0440-94
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-73
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥229税込¥2521本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:1.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-38
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-85
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 10MΩ 茶黒黒緑茶
TAKMAN¥109税込¥1201本当日出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒緑茶抵抗(MΩ)10温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.2Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-23
セメント抵抗 20W 15Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)15入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥229税込¥2521本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-23
セメント抵抗 5W 0.1Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)0.1入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 10kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋3日以内出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)10定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 4.7MΩ 黄紫黒黄茶
TAKMAN¥109税込¥1201本3日以内出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黄茶抵抗(MΩ)4.7温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード白茶黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)9.1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 4.7Ω 黄紫黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)4.7最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙白黒黄茶抵抗(MΩ)3.9温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード赤赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード紫緑黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)7.5最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
セメント抵抗 5W 4.7kΩ
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 30Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)30入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 680Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)680入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 10kΩ
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)10定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 1.5kΩ
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5