カテゴリ

  • 制御機器(73)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(557)
  • Panasonic(パナソニック)(545)
  • KTM(436)
  • サンエス(240)
  • RS PRO(185)
  • BMW(128)
  • DUCATI(110)
  • NTN(エヌティーエヌ)(81)
  • FYH(日本ピローブロック)(71)
  • シュナイダーエレクトリック(64)
  • Triumph(60)
  • Kawasaki(58)
  • 住商モンブラン(55)
  • いすゞ自動車(53)
  • 旭精工(52)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(51)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • スズキ(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノ-211a」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)7.9幅(mm)8ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, パネルマウント, 211771-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, パネルマウント, 211771-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数19シリーズCPC Series 1ソケットorプラグソケット定格電圧250 Vシェルサイズ23RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント最大動作温度(℃)105
A211SYZQ04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))A211SYZQ04TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 211766-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 211766-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数9ソケットorプラグプラグ定格電圧600 → 0 VRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 25極 ピッチ:5.08mm 5列 211150-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 25極 ピッチ:5.08mm 5列 211150-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長さ(mm)62.53幅(mm)30.78ピッチ(mm)5.08極数25シリーズMetrimate材質(ハウジング)サーモプラスチック行数5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 211600-1 カバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 211600-1 カバーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
シリーズARINC 600RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ARINC 600シリーズ
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 1-215911-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 1-215911-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity, 11.51mm x 21.59 mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 11.51mm x 21.59 mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質サーモプラスチック長さ(mm)36.83幅(mm)21.59寸法(mm)36.83×21.59固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)11.51スタイルケーブルクランプ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, 211401-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, 211401-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数7ソケットorプラグソケット定格電圧250 Vシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
TE Connectivity 圧着工具 DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト DYNAMICシリーズ 2119142-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト DYNAMICシリーズ 2119142-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1個
欠品中
全長(mm)2,96.93タイプ圧着工具シリーズDYNAMIC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ラチェットあり併用可能製品DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.37→0.53
TE Connectivity フェーシャルシール 794269-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フェーシャルシール 794269-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1袋(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = MATE-N-LOKTE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタインターフェイスシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok防滴コネクタインターフェイスシールは、ユニバーサルMate-N-Lokシールドコネクタと併用することで、2個のぶら下げコネクタをかん合するときに防滴 / 耐浸水の接続を形成します。 これらのユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシールはシリコンラバー製で、TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokワイヤシールと併用するように設計されています(代表品番 ; 366-1945 366-1945 を参照)。かん合するアセンブリごとに、1つのインターフェイスと2つのワイヤシールが必要です。 品番 ; 366-1850 366-1850 は2極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1872 366-1872 は3極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1888 366-1888 は4極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2111 680-2111 は6極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1901 366-1901 は9極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2118 680-2118 は12極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1939 366-1939 は15極インターフェイスシールです。 品番 ; 720-2143 720-2143 は3極の低かん合力インターフェイスシールで、IP 5/6又はIP 5/7の要件に適合します。 品番 ; 811-7027 811-7027 は、Mate-N-Lok IIハウジングと併用する4極のインターフェイスシールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211759-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211759-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
5日以内出荷
長さ(mm)49.33幅(mm)30.23ピッチ(mm)5.08極数12シリーズMetrimate材質(ハウジング)ポリアミド行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211758-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211758-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1個
5日以内出荷
長さ(mm)49.33幅(mm)30.23ピッチ(mm)5.08極数12シリーズMetrimate材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品基板用コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ メス, 9極 211769-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ メス, 9極 211769-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数9材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 211768-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 211768-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数9シリーズCPC Series 1ソケットorプラグプラグシェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity フェーシャルシール 794279-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フェーシャルシール 794279-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = MATE N LOKTE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタインターフェイスシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok防滴コネクタインターフェイスシールは、ユニバーサルMate-N-Lokシールドコネクタと併用することで、2個のぶら下げコネクタをかん合するときに防滴 / 耐浸水の接続を形成します。 これらのユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシールはシリコンラバー製で、TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokワイヤシールと併用するように設計されています(代表品番 ; 366-1945 366-1945 を参照)。かん合するアセンブリごとに、1つのインターフェイスと2つのワイヤシールが必要です。 品番 ; 366-1850 366-1850 は2極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1872 366-1872 は3極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1888 366-1888 は4極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2111 680-2111 は6極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1901 366-1901 は9極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2118 680-2118 は12極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1939 366-1939 は15極インターフェイスシールです。 品番 ; 720-2143 720-2143 は3極の低かん合力インターフェイスシールで、IP 5/6又はIP 5/7の要件に適合します。 品番 ; 811-7027 811-7027 は、Mate-N-Lok IIハウジングと併用する4極のインターフェイスシールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
579税込637
1個
5日以内出荷
長さ(mm)20取付方式基板実装極数1シリーズPE接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)2725コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)211ラッチなし
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 3-215911-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 3-215911-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数34シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタフード HAシリーズ 1-1102101-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタフード HAシリーズ 1-1102101-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
タイプコネクタフードねじサイズPG11RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, 211770-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, 211770-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極数19シリーズCPC Series 1ソケットorプラグプラグ定格電圧250 Vシェルサイズ23RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
5日以内出荷
極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCHコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W 352110RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W 352110RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)10許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W 3521100RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W 3521100RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)100許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 2W 352115RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 2W 352115RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)15許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 基板ヘッダ 350211-1 5.08mmピッチ 4極 ストレート Commercial MATE-N-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ 350211-1 5.08mmピッチ 4極 ストレート Commercial MATE-N-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート高さ = 10.29mm端子方法 = はんだ定格電流 = 13Aコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = ナイロンシリーズ = Commercial MATE-N-LOKコンタクト材質 = リン酸銅定格電圧 = 250 V acヘッダははんだ付け性MIL-STD 202メソッド208に準拠. TE Connectivity 5.08 mm業務用MATE-N-LOK垂直基板ヘッダコネクタ. 電線対基板用途向けの5.08 mmピッチの業務用MATE-N-LOK垂直取り付け基板ヘッダコネクタです。これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、高精度で精密成形されていて、コンタクト安定化機能とセルフアライメント機能を備えています。ハウジングはナイロン製で、誤かん合を防止する極性を備えています。これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、振動や衝撃の加わる過酷な条件下でもかん合接続を保持するディテントロック又はポジティブロッキングデバイスを備えています。コンタクトは、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起のないクリーンな形状が採用されています。. 特長と利点. 高精度の精密成形 コンタクト安定化機能及びセルフアライメント機能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するディテントとポジティブロッキングラッチ クリーンな形状のコンタクト 低挿抜力
TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 2W 3521150RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 2W 3521150RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)150許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
2118309-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2118309-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
579税込637
1個
翌々日出荷
211768-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))211768-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2512 (6432M), 2W 35211K5FT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2512 (6432M), 2W 35211K5FTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2512 (6432M), 2W 3521120RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2512 (6432M), 2W 3521120RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)120許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
211401-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))211401-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
211398-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))211398-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
211770-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))211770-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 2512 (6432M), 2W 352113RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 2512 (6432M), 2W 352113RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)13許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 2W 352110KFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 2W 352110KFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521抵抗(kΩ)10定格電力(W)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
211400-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))211400-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 350211-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 350211-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
3日以内出荷
ピッチ(mm)5.08極数4シリーズCommercial MATE-N-LOK定格電圧250.0 V定格電流(A)13行数1材質(コンタクト)リン青銅結線方法はんだオス・メスオスシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 211398-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 211398-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
極数7シリーズCPC Series 1ソケットorプラグソケット定格電圧250 Vシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55