カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564512-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷幅(mm)32.6色黒高さ(mm)27タイプタブハウジングシリーズHDSCS定格電流(A)20材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT行数2IP等級IP67, IP6K9Kオス・メスメス実装タイププラグイン表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564512-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781箱(320個)7日以内出荷幅(mm)32.6色黒高さ(mm)27タイプタブハウジングシリーズHDSCS定格電流(A)20深さ(mm)47.1行数2IP等級IP67, IP6K9Kオス・メスメス実装タイププラグイン最小動作温度(℃)-40
自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング 1箱 320個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥92,980税込¥102,2781箱(320個)7日以内出荷仕様●極数:8●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:32.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Max:+140℃●コード番号:183-9079アズワン品番65-7546-36
自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:32.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9227アズワン品番65-7563-27