カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 21.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554') 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264') 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568') 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258') 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261') 712-2261/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷から6日以内出荷形状ソケットハウジング(プラグ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = MATE-N-LOK、ソケットボディ向き = ストレート長さ = 26.39mm幅 = 7.87mm深さ = 21.6mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番< 468-686') 468-686/を参照. ディスクドライブコネクタ. 0.5 mm2~1.05 mm2のワイヤに対応 定格15A (125 ℃で最大)、最大250 Vac/dc. 基板実装. ストレートプラグ、はんだコンタクト付き. インラインソケット. ハウジング、圧着ソケットコンタクト付き. インラインプラグ. ハウジング、圧着ピンコンタクト付きRoHS指令(10物質対応)対応