カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(802)
  • SAMTEC(56)
  • MAC8(マックエイト)(53)
  • BONDHUS(25)
  • プロトティップ(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • RS PRO(17)
  • 廣杉計器(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • AMPHENOL(15)
  • サンハヤト(14)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • ホーザン(12)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.27mm」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1袋(5個)
欠品中
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,698税込8,468
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インダストリアル ミニ I/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
TE Connectivity 圧着コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
35,980税込39,578
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
行数2コンタクトめっきニッケルの上に錫シリーズMicro-MaTch
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(100個)
5日以内出荷
結線方法圧着形状ストレート材質/仕上ピン-銅合金、ソケット-憐青銅RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
行数2シリーズAMP-LATCH
TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCH Novo Series リボン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCH Novo Series リボンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ併用可能製品:AMPLATCH Novoシリーズケーブルタイプ:リボン極数:16DIN 41651、DIN EN 60352-3/4. TE Connectivity AMP-LATCH Novo 2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタ、軍用 / センター極性. AMP-LATCH Novo電線対基板IDCリボンケーブルコネクタ。センター及び軍用極性センター付きで1.27 mmピッチリボンケーブル用2.54 x 2.54のかん合グリッドを備えています。 このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。 AMP-LATCH Novoハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションでストレインリリーフも用意されています。代表品番 ; 454-2514 454-2514 を参照してください。 品番X-1658621-Xは、0.00038金めっきコンタクトを装備 品番X-1658622-Xは、0.00076金めっきコンタクトを装備RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.23mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 50 極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 50 極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 74.16 x 23.01 x 15.39mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 15.39mm長さ = 74.16mm最低使用温度 = -55℃品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 18.61 x 12.59mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 12.59mm長さ = 30.88mm最高使用温度 = +105℃品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, SIMカードコネクタ, SIM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, SIMカードコネクタ, SIMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
取付方式表面実装端子種別はんだカードSIM行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
TE Connectivity 200.5mm フラットリボンケーブル Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 200.5mm フラットリボンケーブル Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, 100mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, 100mm Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ A = IDCコネクタ B = IDC長さ = 100mm入力方法の数 = 6ケーブルタイプ = フラットジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定グレーケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 100極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 100極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 100ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mm取り付け用ハードウェア = ボードロック、ラッチブロック定格電流 = 1Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 84.2mm幅 = 10.31mm深さ = 16.87mm寸法 = 84.2 x 10.31 x 16.87mm最低使用温度 = -55℃シールド付きAMPLIMITE .050シリーズコネクタのシリーズIIIはSCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569*、IPI-2、HIPPI、IEE 802.3 MIIの各規格の承認済みです。. AMPLIMITE .050シリーズIII D-Subシールド付きレセプタクルヘッダコネクタ. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subレセプタクルヘッダは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクト間隔1.27 x2.54 mmの高密度Dタイプインターフェイスを備えています。AMPLIMITE .050シリーズIII基板実装D-subコネクタは完全シールドで、EMI / RFI保護に優れています。ハウジングは耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだプロセスに対応しています。ライトアングル基板D-subサブヘッダには、基板としっかり接続しアース接続を提供する一体型基板ロック品があります。また、対応するかん合ケーブルコネクタとヘッダをロックするレール付き品やラッチブロック付き品もあります。レールは、取り外し中に左右に揺らされないようにすることにより、コンタクト保護の強化にもなっています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全シールドでEMI / RFI保護 表面実装リフローはんだ付けプロセスに対応 一体化ボードで基板やアースの接続を確実にロック レールとラッチブロックで確実なかん合接続. 用途. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subコネクタは、高密度と省スペースが重要な用件とされている用途での使用に最適です。用途には家電製品、通信機器、LAN製品、軍用品、産業機器、医療機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
989税込1,088
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 12.59 x 18.61mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 18.61mm長さ = 30.88mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番< 798-1511') 798-1511/はねじ付きインサート#4-40を装備RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, PlugTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電線対基板ケーブルアセンブリ TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ:MICRO-MATCH 、 ケーブルタイプ:フラット 、 ジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, SocketTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SCSIコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SCSIコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質(コンタクト)リン酸銅
TE Connectivity 基板接続用ソケット Free Height シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Free Height シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDGシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDGシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(1000個)
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.7mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 0.05m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.7mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 0.05m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 5.7mmシュリンク径 = 1.27mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.05m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = Nハロゲンフリー = ありアングル = ストレート基準適合 = ELV、RoHS準拠RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU System 50 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU System 50 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity SIMMソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SIMMソケットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 1.27mm Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Micro MaTch Cosiハウジング長さ(mm)10.9幅(mm)5.1ピッチ(mm)1.27シリーズMicro-MaTch深さ(mm)12.4材質(ハウジング)PET行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品圧着スナップインコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 1.27mm Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Micro MaTch Cosiハウジング長さ(mm)8.4幅(mm)5.1ピッチ(mm)1.27シリーズMicro-MaTch深さ(mm)12.4材質(ハウジング)PET行数2コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品基板対基板コネクタ、電線対基板コネクタ
TE Connectivity 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 120行数 = 2ピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 1A定格電圧 = 203 V acハウジング材質 = サーモプラスチック幅 = 15.49mmTE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 1.27mm Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクト数12行数2ピッチ(mm)1.27オス・メスメスシリーズMicro-MaTch併用可能製品圧着スナップインコネクタボディ向きストレート長さ(mm)18.5幅(mm)5.1深さ(mm)12.4材質(ハウジング)PET仕様Micro MaTch CosiハウジングRoHS指令(10物質対応)対応