制御機器 (58) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 1.5kΩ 2W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX2Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5Ω ±10%, SBCHE151R5K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 17W許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBC温度係数 = ±400ppm/℃動作温度 Min = -55℃SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
ホーロー抵抗器1.5kW1kΩ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 8日以内出荷
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1500W
TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。
ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1500Wの定格電力を実現しています。
難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。
適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。
高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
仕様 ●抵抗:1kΩ●定格電力:1.5kW●シリーズ:TE●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●温度係数:±440ppm/℃●全直径:60mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:701-5848 アズワン品番 68-4150-75
リレー 230V ac 4c接点 DIN Railタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
VDEインターフェイスモジュール、PTリレーパッケージパッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508 アズワン品番 65-8095-73
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
PEシリーズ高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 4 mm、3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.725 k Ω●コイル電力:211mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:20mm●シリーズ:PE●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-7234 アズワン品番 65-8088-21
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(20個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDESNRシリーズ - スリムリレー高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
仕様 ●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.39 k Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28mm●シリーズ:SNR●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-8467 アズワン品番 65-8083-58
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1.5kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.5kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器300 Ω → 1.58 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,1.5kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS10 抵抗(kΩ) 1.5 定格電力(W) 10 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -30 最大温度係数(ppm/℃) 30 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,1.5kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS25 抵抗(kΩ) 1.5 定格電力(W) 25 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -30 最大温度係数(ppm/℃) 30 テクノロジー 巻線
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5kΩ ±5%, SBCHE151K5J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 17W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBC温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
金属酸化物 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
仕様 ●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7045-62
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,1.5kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
シリーズ THS25 抵抗(kΩ) 1.5 定格電力(W) 25 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -30 最大温度係数(ppm/℃) 30 テクノロジー 巻線
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 1.5kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1.5kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7033-41
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,1.5kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 8日以内出荷
シリーズ HSA50 抵抗(kΩ) 1.5 定格電力(W) 50 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース Aluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃) -30 最大温度係数(ppm/℃) 30 テクノロジー 巻線
SMDレジスタ 1.5kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 95,980税込 ¥ 105,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6918-79
SMDレジスタ 1.5kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様 ●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7043-05