カテゴリ

  • 制御機器(176)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • VISHAY(148)
  • RS PRO(120)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(93)
  • 釜屋電機(56)
  • TOA(32)
  • オースミ電機(22)
  • BOURNS(20)
  • ROHM(18)
  • 警子ちゃん(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • ATEN(12)
  • KOA(10)
  • アルインコ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TAKMAN(6)
  • ナリカ(5)
  • TEAC(5)
  • DiodesZetex(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ω 5w」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
71税込78
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 薄膜 シリーズ = FRN50S 動作温度 Max = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最大温度係数 = 0ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
91税込100
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0805定格電力 = 0.125Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5×6.5直径(Φmm)2.5定格電力(W)0.25許容差0.1絶縁抵抗(GΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応最小温度係数(ppm/℃)350温度係数(ppm/℃)±350
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
87税込96
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1袋(5個)ほか
当日出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 22Ω 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 22Ω 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 0Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 0Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1Ω 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1Ω 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±0.5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mmリード径 = 0.7mmTE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1kΩ 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1kΩ 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小動作温度 = -55℃TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 20kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 20kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 261Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 261Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 261Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 x 17.5mm長さ = 17.5mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR100 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、 CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、 1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。. 高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意. 用途. オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 3.3kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 3.3kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 120Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 120Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = 100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.7kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.7kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 1W ±5% 3.3Ω ROX1Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 1W ±5% 3.3Ω ROX1SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX1S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
619税込681
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
299税込329
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リード線形抵抗器 YR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リード線形抵抗器 YR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応