カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- YAGEO(1)
- アサヒ工具(1)
- コクヨ(1)
- テグテックジャパン(1)
- トーホー(1)
- ナイキ(4)
- ナリカ(1)
- ホンダ(49)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱(1)
- 大同メタル工業(1)
- 廣杉計器(1)
- 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1207k」の検索結果
特価

TE Connectivity SMDレジスタ, 107kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 107kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応