制御機器 (5) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 52.32 取付方式 基板実装 極数 2 シリーズ T92 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 86 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 30 最大スイッチング電圧(AC V) 600 コイル電力(W) 1.7 ラッチ なし
リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(30個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7006 アズワン品番 65-8078-88
リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。Coil Voltage (パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラスチック製ダストカバーです Coil current コンタクト制限遮断電流( A ) 50 入力電圧( VDC ) 0 ~ 12 Coil 磁気システムモノステーブル、DC
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7007 アズワン品番 65-8079-02