カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ホンダ(196)
- ブロードウォッチ(143)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- マルヤス電業(71)
- 富士電機(45)
- CIO(38)
- IDEC(和泉電気)(34)
- omron(オムロン)(32)
- カシムラ(30)
- 明治(29)
- サンワサプライ(26)
- 三菱電機(26)
- RS PRO(24)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- ELPA(18)
- エアージェイ(18)
- NEXTEC(18)
- エレコム(16)
- CKD(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12v1a」の検索結果
特価

TE Connectivity リードリレー SPNO 12V dc
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 144mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rmsターミナルタイプ = スルーホールDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 960 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 960 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃UL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応