カテゴリ

  • 制御機器(232)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(220)
  • ARCOL(OHMITE)(123)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • VISHAY(84)
  • YAGEO(58)
  • BOURNS(57)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • MURATA(村田製作所)(44)
  • KEMET(38)
  • omron(オムロン)(37)
  • KOA(35)
  • onsemi(35)
  • TOA(27)
  • ARCOLECTRIC(25)
  • サンワサプライ(19)
  • AMPHENOL(19)
  • EPCOS(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ω」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity巻線 抵抗器 10W ±5% 15Ω C10シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 10W ±5% 15Ω C10シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)8.5質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 15Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 15Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 2W 352115RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 2W 352115RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)15許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 15Ω 7W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 15Ω 7W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 x 25mm長さ = 25mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.75mmEP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15Ω 0.6W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15Ω 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
45税込50
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 15Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 15Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ROX3SJ15R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ROX3SJ15RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 15Ω ±5%, ROX2SJ15R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 15Ω ±5%, ROX2SJ15RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2W SMW215RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2W SMW215RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
抵抗 = 15Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個
5日以内出荷
シリーズHSA25定格電力(W)25抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,15Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,15Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1個
5日以内出荷
シリーズTHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,15Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,15Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
989税込1,088
1個
5日以内出荷
シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
シリーズHSC100定格電力(W)100抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
電力用抵抗器 600W 15Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 15Ω ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 15 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-84
リード線形抵抗器 2W 15Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リード線形抵抗器 2W 15Ω 10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-19
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52,980税込58,278
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズHSA25定格電力(W)25抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
SMDレジスタ 15Ω 3W 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15Ω 3W 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
SM巻線型3 W。低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
仕様●抵抗:15Ω●テクノロジー:巻線●許容差:±5%●定格電力:3W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:SM●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃アズワン品番65-6997-50
SMDレジスタ 15Ω 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15Ω 4320 5W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6946-59
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 3W 352215RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 3W 352215RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W 352015RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W 352015RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズ3250定格電力(W)1抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 3W 352215RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 3W 352215RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
78,980税込86,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
電力用抵抗器 600W 15Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 15Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7078-31
TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 15Ω ±5%, SBCHE415RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 15Ω ±5%, SBCHE415RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSBCHE定格電力(W)4抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ER7415RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ER7415RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズER74定格電力(W)3抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
リード線形抵抗器 2W 15Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リード線形抵抗器 2W 15Ω 10% 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6930-61
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-98
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 15Ω ±5%, SBCHE1515RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 15Ω ±5%, SBCHE1515RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
94,980税込104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7082-68
金属酸化物 抵抗器 5W 15Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 5W 15Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-26
金属酸化物 抵抗器 0.5W 15Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 15Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-31
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ROX3SJ15R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ROX3SJ15RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15kΩ 0.6W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15kΩ 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 15kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 15kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
86税込95
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 15kΩ ±5%, ER5815KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 15kΩ ±5%, ER5815KJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズER58抵抗(kΩ)15定格電力(W)7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 15kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 15kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTNTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)15許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 15kΩ, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15kΩ, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 15kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15kΩ 4320 5W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7137-05