カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- トヨタ(60)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 大阪魂(13)
- ホンダ(10)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- AFAM(アファム)(6)
- 三菱ふそう(4)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 内田洋行(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- ニッサン(3)
- RS PRO(2)
- Martindale(2)
- グーリング(1)
- サクラクレパス(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「17-404」の検索結果
特価

TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = MULTILOCK 040併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.1mm幅 = 26.1mm深さ = 18.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861個当日出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = MULTILOCK 040併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 23.1mm幅 = 26.1mm深さ = 18.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174046-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741個7日以内出荷長さ(mm)23.1幅(mm)26.1ピッチ(mm)2.5極数16シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 25.9mm幅 = 16.7mm深さ = 21.7mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 174045-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861個7日以内出荷長さ(mm)18.1幅(mm)26.1ピッチ(mm)2.5極数12シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
端子 30AWG 27AWG 非絶縁 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様●適合電線サイズ:30 → 27 AWG●全長:19mm●直径:3.18mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5396アズワン品番65-7507-39
ワイヤー-ボード コネクタ 20POS 2.5MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171個16日以内出荷仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:Multi-Lock シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- 定格電流:8A デメイティングフォース:10N 絶縁抵抗:100Ω 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-30ーC 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1581-37