カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • コーセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「171822-3」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)9.4幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
コネクタハウジング 3極 ピッチ:0.4mm 1列 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 3極 ピッチ:0.4mm 1列 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジングTE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法用途:産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品連絡先が必要ですか719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:0.4mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:9.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:135-5161アズワン品番65-7534-94