カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(9)
- FTDI Chip(3)
- ホンダ(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- 共立電子産業(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- トヨタ(1)
- brembo(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 Econoseal J Mk Iシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メスシリーズ = Econoseal J Mk I併用可能製品 = Tyco Econoseal Jシリーズコネクタボディ向き = ストレート長さ = 21.7mm幅 = 19.5mm深さ = 48.3mmハウジング材質 = ナイロン圧着端子については代表品番< 712-2006') 712-2006/を参照. TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング. Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。. 非プリロードRoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照。TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング。Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。非プリロード仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●シリーズ:Econoseal J Mk I●色:ナチュラル●高さ:26.2mm●幅:23.4mm●深さ:34.5mm●コード番号:712-1983アズワン品番65-7690-30
パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(50個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用 = 自動車用コネクタシリーズ = EconoSeal Jジェンダー = オスTE Connectivity各種車載用コンタクト. 車載用コネクタ向けの各種ピン及びソケットを備えている車載用圧着コンタクト製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ 圧着 171631-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(25個)当日出荷シリーズEconoseal J 070 Mk II適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30