カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • NAKANO(6)
  • Entrelec(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「176282-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 176282-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 176282-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.06幅(mm)9.4ピッチ(mm)3.96極数2シリーズAMP Universal Power材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ接続方向ストレート
  • 3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.06mm幅 = 9.4mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応