カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- VISHAY(6)
- RS PRO(6)
- KOA(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- audio-technica(2)
- YAGEO(2)
- TASCAM(タスカム)(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- 緑測器(1)
- ケニス(1)
- TAKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 18kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 18kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器6.04 → 26.7 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J18K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841袋(10個)7日以内出荷シリーズCRGH抵抗(kΩ)18定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 18kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 18kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100個)当日出荷から7日以内出荷